Ciocan de plastic d 35 mm

Cod articol: 8821510
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8821510
    EAN / GTIN 4010883882156
    Număr producător 8821510
    L-Număr L60160 3592

    Descriere

    Descriere:

    Capete înlocuibile fabricate din acetat de celuloză rezistent la impact
    Cu mâner din frasin
    65 Shore D

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 101 mm
    • Înălțime totală [mm]: 35 mm
    • Lungime totală [mm]: 290 mm
    • Duritate [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
    • Material: Acetat de celuloză
    • Material mâner: frasin
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături