Ciocan de plastic d 22 mm

Cod articol: 8821270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8821270
EAN / GTIN 4010883882125
Număr producător 8821270
L-Număr L60160 3691

Descriere

Descriere:

Capete înlocuibile fabricate din acetat de celuloză rezistent la impact
Cu mâner din frasin
65 Shore D

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 71 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 258 mm
  • Duritate [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Acetat de celuloză
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături