Extensie

Cod articol: 8821-5
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8821-5
EAN / GTIN 4000896042364
Număr producător 8821-5
L-Număr L60140 695

Descriere

Descriere:

  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 126 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături