Set de extractoare de ştifturi şi rulmenţi

Cod articol: 882020
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
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
Adaptoare pentru extractoare interne M7×M12; M10×M12
Greutatea ciocanului de lovire 0,9 kg
Cursă de lovire 150 mm
Extractor interior pentru ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Recomandat pentru fileturi M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Tip produs Extractor de ştifturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 882020
EAN / GTIN 4021176507779
Număr producător 28-A

Descriere

Execuţie:

Extractor robust (zincat) cu ciocan glisant cu formă ergonomică.

Aplicaţie:

Pentru tragerea şi extragerea pieselor cu filet interior (ştifturi conice sau de reglare) resp. rulmenţi cu bile. Cu ajutorul adaptorului de racordare pentru extractoare de interior corespondent, piesa de extras poate fi extrasă prin lovituri puternice aplicate cu ciocanul glisant.

Livrare:

Extractor de ştifturi şi rulmenţi în geantă de plastic (370×320×75 mm) cu 10 inserţii filetate (M3 − M18), 2 adaptoare de racordare pentru extractoare de interior şi 5 extractoare de interior (⌀ 6 − 19 mm).