Set de extractoare de ştifturi

Cod articol: 882000
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
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
    Adaptoare pentru extractoare interne M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
    Greutatea ciocanului de lovire 0,9 kg
    Cursă de lovire 230 mm
    Recomandat pentru fileturi M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
    Tip produs Extractor de ştifturi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 882000
    EAN / GTIN 4021176924569
    Număr producător KS-22-01

    Descriere

    Execuţie:

    Extractor robust (zincat) cu ciocan glisant cu formă ergonomică.

    Aplicaţie:

    Pentru tragerea şi extragerea pieselor cu filet interior (ştifturi conice sau de reglare) resp. rulmenţi cu bile. Cu ajutorul adaptorului de racordare pentru extractoare de interior corespondent, piesa de extras poate fi extrasă prin lovituri puternice aplicate cu ciocanul glisant.

    Livrare:

    Extractor de ştifturi în geantă de plastic (275×230×80 mm) cu 6 inserţii filetate (M3 − M10) şi 3 adaptoare de racordare pentru extractoare de interior Cod 882600. Pentru M12 bara glisantă se foloseşte fără inserţie filetată. Se recomandă utilizarea ştifturilor filetate DIN 913 ca inserţie.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături