Daltă plată de electrician SwissGrip, cu lamă continuă

Cod articol: 8820.DN 3-155
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8820.DN 3-155
EAN / GTIN 7610733286485
Număr producător PB 8820.DN 3-155
L-Număr L60060 3127

Descriere

Descriere:

  • Dăltiță plană de electrician SwissGrip, cu lamă continuă
  • pentru lucrări generale de dăltuire și prismă cu acțiune de rupere țintită
  • pentru îndepărtarea resturilor proeminente de beton sau mortar
  • fuzelă octogonală cu muchie ascuțită, evitați încălzirea la peste 200° C la reascuțire
  • cromată, protecție durabilă împotriva ruginei
  • Efectul de ochi de burete datorită capacului de lovire redus, marcaj permanent lizibil
  • mâner curbat cu suprafață moale, senzație plăcută de prindere și transmitere a cuplului ridicat
  • duritate ridicată de serviciu, asigură o durabilitate excepțională a tăierii și o durată de viață lungă
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, dur și rezistent pentru o durată de viață lungă
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte cu impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 8 mm
  • Lungime totală: 275 mm
  • Lungime totală: 275 mm
  • Lățimea lamei: 10 mm
  • Lungimea lamei: 155 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături