Presă hidraulică 2

Cod articol: 881800 2
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea constructivă 90 mm
⌀ cilindrului ridicător 23 mm
⌀ corpului 50 mm
Cursă 15 mm
Moment maxim admisibil 50 Nm
Forţă de extragere maximă admisibilă 150 kN
Tip produs Presă hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 881800 2
EAN / GTIN 4021176005138
Număr producător 9-2

Descriere

Execuţie:

Corp de oţel cu mecanism hidraulic şi retragere automată. Manevrare simplă: Se introduce presa între şurubul extractorului şi arbore. Se fixează presa cu ajutorul şurubului extractor iar apoi se strânge şurubul presei (se activează sistemul hidraulic). Dacă această cursă nu este suficientă − după slăbirea surubului presei − procedeul se repetă.

Aplicaţie:

Pentru mărirea presiunii la extractoarele mecanice începând de la Ref. 3. Astfel se pot extrage uşor chiar şi piesele bine fixate.