Hanorac albastru/marin XS

Cod articol: 8815908
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Sex Bărbați
Culoarea blau / navy
Mărime unisex XS
Lungimea mânecii mânecă lungă
Tip produs Sweatshirt din bumbac

Identificare și clasificare

Cod articol 8815908
Copiaţi
EAN / GTIN 4031101751320
Copiaţi
Număr producător 8815908
Copiaţi
Producător Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Cămașă de transpirație
  • Model: 7458,
  • Articolul nr.: 88159
  • Culoarea: marin
  • Material: 70% bumbac, 30% poliester, aprox. 300 g/m²
  • Finisaj cu cusătură dublă
  • Interior rugos
  • Manșete elastice la gât, mâneci și tiv
  • Își păstrează forma și este ușor de întreținut
  • Dimensiuni: XS - 6XL
  • Îngrijire: Ciclu de spălare delicat 60°C, Nu înălbiti, Nu uscați cu tambur,
  • Fier de călcat la o temperatură maximă de 150°C, Nu se curăță la uscat

Caracteristică:

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de agrement
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Tip produs: Cămăși
  • Tip produs Sub-tipuri: Hanorac
  • Culoare (filtru): albastru
  • Sex: Bărbaţi
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XS