Cap de rezervă din nailon d 32 mm

Cod articol: 8814490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap de lovire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8814490
EAN / GTIN 4010883881449
Număr producător 8814490
L-Număr L60160 3710

Descriere

Descriere:

Fabricat din nailon rezistent la impact
60 Shore D

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 90 mm
  • Înălțime totală [mm]: 32 mm
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Duritate [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 32 mm
  • Material: Nylon

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături