Set de chei în 12 puncte

Cod articol: 880TZ/10H
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880TZ/10H
EAN / GTIN 4000896041831
Număr producător 880TZ/10H
L-Număr L60140 1315

Descriere

Descriere:

  • 10 capete de chei tubulare dublu-hexagonale
  • Montaj facil: 2 alezaje, de ex. pentru fixarea pe perete
  • Cleme de susținere adaptate la mărimea acționării
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Dimensiuni / lungime: 240 mm
  • Greutate netă (kg): 0.82 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 10

Livrare:

  • 880TZ-10
  • 880TZ-11
  • 880TZ-12
  • 880TZ-13
  • 880TZ-14
  • 880TZ-15
  • 880TZ-16
  • 880TZ-17
  • 880TZ-18
  • 880TZ-19

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături