Set de chei

Cod articol: 880/17
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 880/17
    EAN / GTIN 4000896168361
    Număr producător 880/17
    L-Număr L60140 2799

    Descriere

    Descriere:

    • Cutie din material plastic 165-L (1/3)
    • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
    • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
    • Lățime cheie: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Dimensiuni / lungime: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Greutate netă (kg): 2.16 kg
    • Pentru acționare manuală
    • Număr unelte: 17

    Livrare:

    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8821-10

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături