Soclu cu bit

Cod articol: 8808LG-8KV
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8808LG-8KV
EAN / GTIN 4000896231836
Număr producător 8808LG-8KV
L-Număr L60140 5285

Descriere

Descriere:

  • Varianta lungă
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M8
  • Dimensiuni / lungime: 145.5 mm
  • Lungime l1: 100 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături