Soclu cu bit

Cod articol: 8808-8
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8808-8
    EAN / GTIN 4000896040001
    Număr producător 8808-8
    L-Număr L60140 2938

    Descriere

    Descriere:

    • Varianta scurtă
    • Randalinat
    • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
    • DIN 2324, DIN 2325
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
    • Acţionare: Profil XZN interior
    • Lățime cheie: ∙ M8
    • Dimensiuni / lungime: 41 mm
    • Lungime l1: 14.5 mm
    • Greutate netă (kg): 0.04 kg
    • Pentru acționare manuală
    De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături