Soclu cu bit

Cod articol: 8808-6
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8808-6
EAN / GTIN 4000896039999
Număr producător 8808-6
L-Număr L60140 2937

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • DIN 2324, DIN 2325
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M6
  • Dimensiuni / lungime: 40 mm
  • Lungime l1: 13.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături