Ciocan de nailon d 60 mm

Cod articol: 8806040
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8806040
    EAN / GTIN 4010883880602
    Număr producător 8806040
    L-Număr L60160 5151

    Descriere

    Descriere:

    Capete înlocuibile fabricate din nailon rezistent la impact
    Cu mâner din frasin
    60 Shore D

    Caracteristică:

    • Design: Capete înlocuibile
    • Lățimea totală [mm]: 120 mm
    • Înălțime totală [mm]: 60 mm
    • Lungime totală [mm]: 380 mm
    • Duritate [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Ø cap 1 [mm]: 60 mm
    • Material: Nylon
    • Material mâner: frasin
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături