Ciocan de nailon d 32 mm

Cod articol: 8805660
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8805660
EAN / GTIN 4010883880565
Număr producător 8805660
L-Număr L60160 3241

Descriere

Descriere:

Capete înlocuibile fabricate din nailon rezistent la impact
Cu mâner din frasin
60 Shore D

Caracteristică:

  • Design: Capete înlocuibile
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Duritate [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø cap 1 [mm]: 32 mm
  • Material: Nylon
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu