Ciocan de nailon d 27 mm

Cod articol: 8805580
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8805580
    EAN / GTIN 4010883880558
    Număr producător 8805580

    Descriere

    Descriere:

    Capete înlocuibile fabricate din nailon rezistent la impact
    Cu mâner din frasin
    60 Shore D

    Caracteristică:

    • Design: Capete înlocuibile
    • Lățimea totală [mm]: 85 mm
    • Înălțime totală [mm]: 28 mm
    • Lungime totală [mm]: 270 mm
    • Duritate [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Ø cap 1 [mm]: 27 mm
    • Material: Nylon
    • Material mâner: frasin
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături