Soclu cu bit

Cod articol: 8803-1X5.5
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8803-1X5.5
EAN / GTIN 4000896039814
Număr producător 8803-1X5.5
L-Număr L60140 723

Descriere

Descriere:

  • Variantă cu lungime medie
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • DIN ISO 2380-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 75 mm
  • Lungime l1: 48.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături