Soclu cu bit

Cod articol: 8802KV-T10
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8802KV-T10
EAN / GTIN 4000896231720
Număr producător 8802KV-T10

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T10
  • Dimensiuni / lungime: 59.5 mm
  • Lungime l1: 12.5 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături