Soclu cu bit

Cod articol: 8802KV-LG-T45
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8802KV-LG-T45
EAN / GTIN 4000896231706
Număr producător 8802KV-LG-T45

Descriere

Descriere:

  • Varianta lungă
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T45
  • Dimensiuni / lungime: 187 mm
  • Lungime l1: 153 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături