Soclu cu bit

Cod articol: 8801A-1/8
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8801A-1/8
    EAN / GTIN 4000896039487
    Număr producător 8801A-1/8
    L-Număr L60140 2794

    Descriere

    Descriere:

    • Varianta scurtă
    • Dimensiuni americane
    • Randalinat
    • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
    • Acţionare: Profil hexagon interior
    • Lățime cheie: ∙ 1/8 ″
    • Dimensiuni / lungime: 50 mm
    • Lungime l1: 23.5 mm
    • Greutate netă (kg): 0.03 kg
    • Pentru acționare manuală
    Cu lamă decalată
    De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?Stratul special TIN permite atingerea de forțe mari și o rezistență a aderenței stratuluiOptim pentru utilizarea îndelungată la lucrări de serie ex. în industrie și meșteșugăritProtecție la uzură și durabilitate în timp ridicatePerfect potrivită prin grosimea optimă a stratului de acoperireCuplu de strângere mareProtecție anticorozivă optimă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături