Soclu cu bit

Cod articol: 8801-6
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8801-6
EAN / GTIN 4000896039395
Număr producător 8801-6
L-Număr L60140 532

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinare filetată la pompa cu agent de răcire (pompă de apă Lățime cheie 6 mm)
  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 6 mm
  • Dimensiuni / lungime: 65 mm
  • Lungime l1: 38.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături