Alligator® Cleşte pentru pompe de apă acoperit cu material plastic aderent cromat 180 mm

Cod articol: 88 03 180
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 88 03 180
    EAN / GTIN 4003773042860
    Număr producător 88 03 180
    L-Număr L70010 801

    Descriere

    Descriere:

    • acces bun la piesa de lucru datorită designului subțire în zona capului și a articulației
    • mai multă putere și confort în comparație cu cleștele convențional pentru pompe de apă de aceeași lungime: Reglare cu 9 trepte de declanșare pentru o capacitate de prindere cu 30 % mai mare
    • auto-serrare pe tuburi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru, lucru care economisește efort
    • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: prindere sigură permanentă datorită rezistenței ridicate la uzură
    • îmbinare prin împingere: stabilitate ridicată prin ghidare dublă
    • design robust, insensibil la murdărie
    • potrivit în special pentru lucrul în aer liber
    • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire

    Caracteristică:

    • Poziții de reglare: 9
    • Capacitate pentru țevi inch (diametru): Ø 1 1/2in
    • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 36mm
    • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 42mm
    • cromat
    • îmbrăcat în plastic antialunecare