Alligator® Cleşte pentru pompe de apă cu manşoane suple, multicomponent vopsit negru 250 mm

Cod articol: 88 02 250
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 88 02 250
    EAN / GTIN 4003773019282
    Număr producător 88 02 250
    L-Număr L70010 460

    Descriere

    Descriere:

    • auto-serrare pe tuburi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru, lucru care economisește efort
    • Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: prindere sigură permanentă datorită rezistenței ridicate la uzură
    • îmbinare prin împingere: stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu
    • design robust, insensibil la murdărie
    • potrivit în special pentru lucrul în aer liber
    • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire
    • cu manșoane subțiri multicomponente fără guler pentru o mai bună manevrare și un transport mai ușor

    Caracteristică:

    • Poziții de reglare: 9
    • Capacitate pentru țevi inch (diametru): Ø 2 in
    • Capacitate pentru piulițe, lățimea pe laturi (mm): 46mm
    • Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 50mm
    • negru fosfatat
    • cu manșoane subțiri multicomponente
    • polishat