Set de clești ″X-GRIP″ Red Edition, 3 bucăți, 3 piese: 1″, 1 ½″, 2″.

Cod articol: 87991215
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87991215
EAN / GTIN 4005887013460
Număr producător 87991215
L-Număr L60010 7760

Descriere

Descriere:

  • Set universal pentru industrie, artizanat, atelier și gospodărie, 3 piese.
  • ″Starter Kit″ X-GRIP în cele mai comune dimensiuni
  • Construcție nouă, deosebit de ergonomică, de înaltă performanță
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, cu auto-prindere semnificativ mai bună decât cu clești mari de pompă de apă!
  • Fixați prinderea țevilor, materialelor plate și a racordurilor cu șurub printr-o formă specială a fălcii
  • Trei forme din într-unul: A, B și C, cu unghi de 45°
  • Complet forjat, temperat de înaltă calitate, cu manșon ranforsat
  • Mama s-a asigurat împotriva pierderii
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Acoperire din plastic antiderapant, bună pe vreme rece
  • Lățimi de deschidere: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 3
  • Conținut: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Lungime [mm): 565 mm
  • Greutate: 5360 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături