Tăietor de șuruburi, tăietor de colțuri LightCUT®, lăcuit roșu, 800 mm

Cod articol: 87984050
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87984050
EAN / GTIN 4005887012029
Număr producător 87984050
L-Număr L60010 4926

Descriere

Descriere:

  • Potrivit în special pentru tăierea în colțuri și aproape de perete
  • Tuburi din aluminiu de înaltă rezistență cu mânere ergonomice 2-K.
  • Putere de separare de până la 48 HRC
  • Mai ales munca de spate
  • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
  • Forță de separare redusă datorită geometriei optime
  • Acoperire de înaltă calitate
  • Patentul german

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 8 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • L: 32 ″
  • Lungime [mm): 850 mm
  • Greutate: 2900 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături