Tăietor de șuruburi cu cap tăietor WAGGONIT®, complet cu șuruburi, 610 mm

Cod articol: 87980136
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87980136
EAN / GTIN 4005887002938
Număr producător 87980136
L-Număr L60010 4527

Descriere

Descriere:

  • Cap de cuțit pentru cuțite cu șurub WAGONIT®

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 7 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 8 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 9 mm²
  • Lungime [mm): 147 mm
  • potrivit pentru nr.: 980010
  • Greutate: 892 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături