Tăietor de șuruburi cu cap tăietor WAGGONIT®, complet cu șuruburi, 460 mm

Cod articol: 87980135
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87980135
EAN / GTIN 4005887002921
Număr producător 87980135
L-Număr L60010 5960

Descriere

Descriere:

  • Cap de cuțit pentru cuțite cu șurub WAGONIT®

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 5 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 8 mm²
  • Lungime [mm): 129 mm
  • potrivit pentru nr.: 980005
  • Greutate: 601 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături