Foarfecă de tăiat șuruburi LightCUT®, 800 mm

Cod articol: 87980050
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87980050
    EAN / GTIN 4005887009876
    Număr producător 87980050
    L-Număr L60010 5628

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru materiale dure de până la 48 HRC
    • Tuburi din aluminiu de înaltă rezistență cu mânere ergonomice 2-K.
    • Putere de separare de până la 48 HRC
    • Mai ales munca de spate
    • Cap și capăt de tub din oțel special, forjat în matriţă
    • Forță de separare redusă datorită geometriei optime
    • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
    • Reglarea precisă și ușoară a cuțitelor prin șuruburi excentrice
    • Acoperire de înaltă calitate
    • Capul lamei de rezervă 980136 se potrivește modelului 980LC în 800 mm
    • Lungime și pe modelul 980 în lungime de 610 mm
    • Patentul german

    Caracteristică:

    • Capacitate de tăiere 48 HRc: 7 mm²
    • Capacitate de tăiere 40 HRc: 8 mm²
    • Capacitate de tăiere 19 HRc: 10 mm²
    • L: 32 ″
    • Lungime [mm): 810 mm
    • Greutate: 2650 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături