Foarfecă pentru șuruburi WAGGONIT®, lăcuit roșu, 460 mm

Cod articol: 87980005
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87980005
EAN / GTIN 4005887562609
Număr producător 87980005
L-Număr L60010 5572

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru materiale dure de până la 48 HRC
  • Cuțit și cap de țeavă din oțel special
  • Forjat la cădere
  • Forță de separare redusă datorită geometriei optime
  • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
  • Acoperire de înaltă calitate
  • Reglarea precisă și ușoară a cuțitelor prin șuruburi excentrice
  • Capul lamei de rezervă 980136 se potrivește modelului 980 în lungime de 610 mm
    și modelului 980LC în lungime de 800 mm

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 48 HRc: 5 mm²
  • Capacitate de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Capacitate de tăiere 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Lungime [mm): 460 mm
  • Greutate: 2013 g