Set de clești pentru pompa de apă 3 buc.

Cod articol: 87966164
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87966164
    EAN / GTIN 4005887009807
    Număr producător 87966164
    L-Număr L60010 6603

    Descriere

    Descriere:

    • Prindere automată pe piesa de prelucrat
    • Îmbinare glisantă prin împingere
    • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
    • Acoperire de înaltă calitate
    • DIN ISO 8976

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 3
    • Conținut: 1x 9660301x 9660311x 966032
    • Lungime [mm): 310 mm
    • Greutate: 996 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături