Clește pentru pompa de apă, lăcuit roșu, lustruit, 175 mm

Cod articol: 87966005
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87966005
EAN / GTIN 4005887415806
Număr producător 87966005
L-Număr L60010 4097

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate cerințele standard comune
  • Îmbinare glisantă prin împingere, extrem de stabilă datorită ghidajului dublu
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, economie de forță și non-alunecare
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură, din ISO 8976

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a gurii (in.): 1 ″
  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 26 mm
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Capul: lăcuit roșu, lustruit
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 173 mm
  • Greutate: 150 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături