Cheie pentru țevi S-Mouth, lăcuită roșu, lustruită, 3″ 76,2 mm

Cod articol: 87952030
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87952030
EAN / GTIN 4005887414700
Număr producător 87952030
L-Număr L60010 6112

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate cerințele standard comune
  • Forma C, model subțire, complet forjat
  • Cu manșon ranforsat, mâner dublu profil în T, acoperit de înaltă calitate
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Fixare sigură datorită suportului în 3 puncte – chiar și cu țevi netede
  • Zonă de prindere întărită inductiv
  • Prindere automată pe piesa de prelucrat
  • Mama s-a asigurat împotriva pierderii

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (inch): 3 ″
  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 120 mm
  • Diametrul țevii max. (mm): 76,2 mm
  • Lungime [mm): 675 mm
  • Greutate: 4310 g