Cheie pentru țevi S-Mouth, lăcuită roșu, lustruită, 2″ 50.8 mm

Cod articol: 87952020
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87952020
EAN / GTIN 4005887414601
Număr producător 87952020
L-Număr L60010 4683

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate cerințele standard comune
  • Forma C, model subțire, complet forjat
  • Cu manșon ranforsat, mâner dublu profil în T, acoperit de înaltă calitate
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Fixare sigură datorită suportului în 3 puncte – chiar și cu țevi netede
  • Zonă de prindere întărită inductiv
  • Prindere automată pe piesa de prelucrat
  • Mama s-a asigurat împotriva pierderii

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (inch): 2 ″
  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 85 mm
  • Diametrul țevii max. (mm): 50,8 mm
  • Lungime [mm): 560 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături