Cheie pentru țevi de colț cu max. 45° L.55mm L.320mm 1″ max.D.25,4mm

Cod articol: 87951010
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87951010
    EAN / GTIN 4005887412607
    Număr producător 87951010
    L-Număr L60010 7934

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru toate cerințele standard comune
    • Forma B, model cu unghi de 45°, subțire
    • Cu manșon ranforsat, mâner dublu cu profil T.
    • Acoperire de înaltă calitate
    • Suport sigur datorită suportului în 3 puncte – chiar și cu țevi netede
    • Cu dimensiuni de colț favorabile, complet forjate
    • Autoblocare pe piesa de prelucrat, piuliță fixată împotriva pierderii
    • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim al țevii (inch): 1 ″
    • Deschiderea max. a fălcii (mm): 55 mm
    • Diametrul țevii max. (mm): 25,4 mm
    • Lungime [mm): 320 mm
    • Greutate: 815 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături