Cheie pentru țevi 90°, lăcuită roșu, 2″ 50.8 mm

Cod articol: 87950020
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87950020
    EAN / GTIN 4005887410702
    Număr producător 87950020
    L-Număr L60010 7967

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru toate cerințele standard comune
    • Forma A, în unghi de 90°
    • Cu manșon ranforsat, mâner dublu profil în T, acoperit de înaltă calitate
    • Model subțire, complet forjat, cu auto-prindere pe piesa de prelucrat
    • Mama s-a asigurat împotriva pierderii
    • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim al țevii (inch): 2 ″
    • Deschiderea max. a fălcii (mm): 84 mm
    • Diametrul țevii max. (mm): 38,1 mm
    • Lungime [mm): 530 mm
    • Greutate: 2530 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături