MARTOR Blade STYROPORKLINGE 879 , 10 în ambalaj transparent

Cod articol: 879.60
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 879.60
EAN / GTIN 4002632918407
Număr producător 879.60
L-Număr L60170 399

Descriere

Descriere:

LAMA STYROFOAM NR. 879 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 109,4 mm, o lățime de 17,9 mm și o grosime de 0,50 mm.

LAMA STYROFOAM NR. 879 se află în ambalajul transparent de 10 de bucăți sub numărul de ordine 879,60. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Forma lamei Lama Styrofoam, diamant
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă