Asortiment Allrounder L.267mm L.150mm H.70mm buc.

Cod articol: 87840050
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87840050
    EAN / GTIN 4005887014818
    Număr producător 87840050
    L-Număr L60010 7926

    Descriere

    Descriere:

    • Gata pentru orice, totul sub control. Cu acest cvartet de instrumente profesionale faci totul bine
    • Asortiment în sac de țesături de înaltă calitate
    Conținut 4 părți:
  • 1x 182005 clește de pompă de apă ″FastGrip″, mâner scufundat, 180 mm
  • 1x 545610 clește combinat, mâner scufundat, 180 mm
  • 1x 588610 forță de tăiere laterală, mâner scufundat, 160 mm
  • 1x 524603 clește de telefon, mâner scufundat, 160 mm
  • Caracteristică:

    • Înălțime mm (h): 70 mm
    • Lungime [mm): 267 mm
    • Greutate: 1045 g
    • Greutate kg: 1.045 kg
    • Lățime mm (b): 150 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături