MARTOR Blade GRAFIKKLINGE 8784 , 10 în carcasă

Cod articol: 8784.50
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8784.50
EAN / GTIN 4002632915932
Număr producător 8784.50
L-Număr L60170 789

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 8784 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 29 mm, o lățime de 5,7 mm și o grosime de 0,63 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 8784 este disponibil sub numărul de comandă 8784,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX piccolo.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Formă specială a lamei
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă