Mandrină de asamblare 200 x 13 x 6 mm

Cod articol: 8782430
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8782430
EAN / GTIN 4010883878241
Număr producător 8782430
L-Număr L60160 1973

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu
Întărit și călit pe toată lungimea
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Design: Călit și călit pe toată lungimea sa
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 13 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 6,0 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 120 mm
  • Deriva Ø [mm]: 6 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături