Mandrină de asamblare 180 x 12 x 5 mm

Cod articol: 8782350
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8782350
EAN / GTIN 4010883878234
Număr producător 8782350
L-Număr L60160 1972

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu
Întărit și călit pe toată lungimea
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Design: Călit și călit pe toată lungimea sa
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 12 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 5,0 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 110 mm
  • Deriva Ø [mm]: 5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături