Set de clești Polished Plastic acoperit, 3 piese

Cod articol: 87800045
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87800045
    EAN / GTIN 4005887010469
    Număr producător 87800045
    L-Număr L60010 7550

    Descriere

    Descriere:

    • Echipament comun pentru aplicații universale în industrie, ambarcațiune, atelier și gospodărie
    CONȚINUT 3 piese Sortiment în sac de țesături de înaltă calitate
    1x 524605 clește cu vârf cu șiret/clește telefonic, clește combinat 180 mm 1x 545610, freze laterale 200
    mm 1x 587615, 160 mm
    ;
    • Lustruit, acoperire din plastic

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 3
    • Conținut: 1x 524605 Clește cu nas plat/ clește de telefon, 200 mm1x 545610 Clește combinat, 180 mm1x 587615 Clește lateral, 160 mm
    • Lungime [mm): 270 mm
    • Greutate: 666 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături