Racletă triunghiulară goală 200 mm

Cod articol: 8779480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Răzuitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8779480
EAN / GTIN 4010883877947
Număr producător 8779480
L-Număr L60160 2006

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel special
Suprafețe de lucru șlefuite
Cu mâner din lemn
Ferulă evazată

Caracteristică:

  • Forma lamei: Triunghiulară
  • Lățimea totală [mm]: 28 mm
  • Înălțime totală [mm]: 28 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • Lungimea lamei: 200 mm
  • Material: din oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături