Fier cuie 1000 mm

Cod articol: 8769920
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Rangă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8769920
EAN / GTIN 4010883876995
Număr producător 8769920
L-Număr L60160 46

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel special
Cu capetele de lucru uniform călite prin călire și temperate cu grijă

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 1.000 mm
  • Lățimea ghearei [mm]: 40 mm
  • Material: Oțel special
  • Shank-Ø: 18 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 34,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături