Cuțite laterale din plastic 30°, lustruite, acoperite cu plastic, 145 mm

Cod articol: 87636110
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87636110
    EAN / GTIN 4005887006585
    Număr producător 87636110
    L-Număr L60010 7518

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru piese turnate prin injecție din plastic
    • muchie de tăiere dreaptă, înclinată la 30°
    • Arc de deschidere
    • Tăișuri călite inductiv

    Caracteristică:

    • Înălțimea capului mm (d): 9.5 mm
    • Lățimea capului mm (a): 18.5 mm
    • Lungimea fălcii: 21 mm
    • e: 21 mm
    • Unghi: 30 °
    • Capul: poliert
    • Mânere: capac de plastic galben
    • Înălțime mm (h): 15 mm
    • Lungime [mm): 150 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 18,5 mm
    • Greutate: 165 g
    • Lățime mm (b): 85 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături