VDE Clește combinat de electrician, cromat, mânere multicomponente, 170 mm

Cod articol: 87599005
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87599005
EAN / GTIN 4005887006196
Număr producător 87599005
L-Număr L60010 7587

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru lucrul în spații restrânse datorită formei sale deosebit de subțiri
  • Unitate testată la 10.000 V ca pentru siguranță de 100% conform IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/partea 201
  • Aprobat până la 1.000 V ca și 1.500 V CC
  • Fabricat din oțel de înaltă calitate pentru scule speciale, de calitate specială
  • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele - inclusiv sârma pentru pian
  • DIN ISO 5746

Caracteristică:

  • Cablu (5): 10 mm
  • Cablu (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 42 mm
  • Sârmă dură (3): 1,8 mm
  • Capul: cromat
  • Mânere: Manșoane multicomponente
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 173 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 17,5 mm
  • Greutate: 183 g
  • Lățime mm (b): 58 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături