VDE Cuttere diagonale de mare rezistență, cromate, mânere multicomponente, 200 mm

Cod articol: 87598130
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 87598130
    EAN / GTIN 4005887006189
    Număr producător 87598130
    L-Număr L60010 7765

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivit pentru toate firele, chiar și firul de pian
    • Unitate testată la 10.000 V ca pentru siguranță de 100% conform IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/partea 201
    • Aprobat până la 1.000 V ca și 1.500 V CC
    • Muchii de tăiere de precizie întărite inductiv pentru toate firele - inclusiv sârma pentru pian
    • Oțel electric
    • DIN ISO 5749 A.

    Caracteristică:

    • Sârmă moale (1): 4 mm
    • Înălțimea capului mm (d): 14 mm
    • Lățimea capului mm (a): 26 mm
    • Lungimea fălcii: 34 mm
    • e: 34 mm
    • Sârmă de pian (4): 2,5 mm
    • Sârmă dură (3): 3,0 mm
    • Sârmă de duritate medie (2): 4,0 mm
    • Capul: cromat
    • Mânere: Manșoane multicomponente
    • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
    • Înălțime mm (h): 25 mm
    • Lungime [mm): 200 mm
    • t: 14 mm
    • W: 26 mm
    • Greutate: 360 g
    • Lățime mm (b): 55 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături