VDE Foarfece de tăiat lateral, cromat, izolat prin imersie, 200 mm

Cod articol: 87598030
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87598030
EAN / GTIN 4005887006134
Număr producător 87598030

Descriere

Descriere:

200 mm. Testate la 10.000 V CA pentru o siguranță de 100% în conformitate cu IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/Partea 201. Aprobate până la 1000 V CA și 1500 V CC. Margine de tăiere de precizie călite prin inducție (aprox. 64 HRc) pentru toate sârmele, inclusiv pentru sârma de pian. Oțel electric.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături