VDE Clește de decapat, cromat, izolat prin imersie, 160 mm

Cod articol: 87594005
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 87594005
EAN / GTIN 4005887006066
Număr producător 87594005
L-Număr L60010 7973

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru striparea individuală a diferitelor secțiuni transversale
  • Unitate testată la 10.000 V ca pentru siguranță de 100% conform IEC 60 900, EN 60 900 și VDE 0682/partea 201
  • Aprobat până la 1.000 V ca și 1.500 V CC
  • Cu șurub de reglare pentru reglarea la diametrul dorit al firului sau al firului

Caracteristică:

  • Diametru min. (mm²): 5 mm²
  • Diametrul maxim (mm²): 10 mm²
  • Capul: cromat
  • Mânere: izolat prin imersie
  • Lungime [mm): 157 mm
  • Greutate: 180 g
  • Lățime mm (b): 80 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături