Puncțiune de 5 mm

Cod articol: 8759290
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8759290
EAN / GTIN 4010883875929
Număr producător 8759290
L-Număr L60160 1142

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 6450
Oțel vanadiu GEDORE
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Cepe de lovire călite inductiv
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite transparent
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 10 mm
  • Design: Uniform călit și călit cu grijă pe întreaga lungime, capetele de impact călite prin inducție
  • Lățimea totală [mm]: 10 mm
  • Înălțime totală [mm]: 10 mm
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 10 mm
  • Lungime de derivare [mm]: 50 mm
  • Deriva Ø [mm]: 5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături